Nappimagneetti ilman kierteitä 25 mm

Tuote nro.: 085920 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 150 N
25 mm
Korkeus 7 mm
Magneettisydämen materiaali SmCo5
Pintamateriaali sinkitty
Lämmönkestävyys enintään 200 °C
Paino 22 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085920 25
EAN / GTIN 2050000965210
Valmistajan numero E766

Kuvaus

Malli:

  • Lämmönkestävyys 200 °C asti.
  • Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo5).
  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin