Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo5, ⌀: 13mm

Artikel-Nr.: 085920 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 4,5 mm
Durchmesser gesamt 13 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 40 N
Material Magnetkern Samarium-Cobalt
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 200 °C
Gewicht gesamt 4,5 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085920 13
EAN / GTIN 2050000964916
Herstellernummer E763

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.