• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 085910 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 18 mm
Durchmesser gesamt 80 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 600 N
Material Magnetkern Ferrit
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 120 °C
Gewicht gesamt 485 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085910 80
EAN / GTIN 2050000965098
Herstellernummer E709

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.