ALUTITAN visiaci zámok s rôznym zamykaním 50

Č. pol.: 085868 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 50 mm
⌀ oblúka 8 mm
Materiál puzdra Hliník
Materiál oblúka Ocel
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné nie
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
Uzamykací mechanizmus nehrdzavejúca zamykacia mechanika
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085868 50
EAN/GTIN 4003482361009
Číslo výrobcu 770 50

Popis

Prevedenie:

Pevné hliníkové telo, nehrdzavejúci uzamykací mechanizmus, kalený oceľový strmeň s dvojitým blokovaním.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.