ALUTITAN lokot različito zatvaranje 50 mm

Artikl br.: 085868 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 50 mm
⌀ luka 8 mm
Materijal kućišta Aluminij
Materijal luka Čelik
Zaključavanje različito zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Mehanizam za zaključavanje mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085868 50
EAN / GTIN 4003482361009
Broj proizvođača 770 50

Opis

Izvedba:

Masivno aluminijsko tijelo, sustav zaključavanja otporan na koroziju, kaljeni čelični luk i dvostruki sustav zaključavanja.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.