ALUTITAN lakat egyedi kulcs 50 mm

Cikkszám: 085868 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 50 mm
Kengyel ⌀ 8 mm
Ház anyaga Alumínium
Szár anyaga Acél
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárszerkezet rozsdamentes zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085868 50
EAN / GTIN 4003482361009
Gyártó száma 770 50

Leírás

Kivitel:

Masszív alumínium test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett és kettős reteszelésű acélkengyel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.