ALUTITAN pakabinama spyna su skirtingais raktais, Korpuso ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 085868 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 8 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Korpuso skersmuo 50 mm
Korpuso medžiaga aliuminis
Savybės grūdintas lankelis; lankelis su dvigubu užraktu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085868 50
EAN / GTIN 4003482361009
Gamintojo numeris 770 50
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aliuminio korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.