Lepiaca páska PVC s priečnymi drážkami 50X33

Č. pol.: 083796 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 447 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,13 N/mm
Rozťažnosť 100 %
Pevnosť v ťahu 1,5 N/mm
Zvláštnosť natrhnutelný rukou
Použitie utesnenie; odlepovanie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie
odolné voči teplotám do 60 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Farba biela
Dĺžka 33 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,16 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083796 50X33
EAN/GTIN 4062406242442

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Ochranná páska z PVC s priečnymi drážkami vyrobená z pružnej mäkkej PVC fólie.
Na ochranu hladkých podkladov, napr. dreva, hliníka alebo skla.
Jednoduché a rovné rezanie vďaka priečne drážkovanému povrchu.
Použitie v interiéri aj exteriéri až 3 týždne.

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.