PVC-lepilni trak Prečna narebrenost 50X33

Št. art.: 083796 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.447 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,13 N/mm
Raztegljivost 100 %
Natezna trdnost 1,5 N/mm
Posebnosti možnost trganja z roko
Uporaba Tesnjenje; Lepljenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje
temperaturna obstojnost do 60 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva bela
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,16 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083796 50X33
EAN/GTIN 4062406242442

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.
Prečno narebren PVC-zaščitni trak iz nežne mehke PVC-folije.
Za zaščito gladkih podlag, npr. lesa, aluminija ali stekla.
Prečno narebrena površina omogoča preprosto odstranitev v ravni smeri.
Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 3 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.