PVC ragasztószalag keresztrecézett, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33

Cikkszám: 083796 50X33
Ár / 1 Darab (0,15 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,13 N/mm
Tágulási képesség 100 %
Szakítószilárdság 1,5 N/mm
Különlegesség kézzel téphető
Felhasználás Tömítés; Leragasztás; Rögzítés; Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Összeragasztás
Hőálló max. 60 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék fehér
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,16 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083796 50X33
EAN / GTIN 4062406242442
Gyártó száma 083796 50X33
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
Könnyű és egyenes vágás a keresztrecézéses felületnek köszönhetően.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
Keresztrecézett PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.