PVC lipni juosta skersiniai grioveliai 50X33

Prekės Nr.: 083796 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 447 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,13 N/mm
Tamprumas 100 %
Stipris tempiant 1,5 N/mm
Ypatybė galima įplėšti rankomis
Paskirtis Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas
atsparus temperatūrai iki 60 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva balti
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,16 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083796 50X33
EAN / GTIN 4062406242442

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
PVC apsauginė juosta su įstrižais grioveliais iš lanksčios minkštos PVC plėvelės.
Glotniems paviršiams, pvz., medienai, aliuminiui arba stiklui.
Lengvas ir tiesus nupjovimas dėl skersai rifliuoto paviršiaus.
Galima naudoti iki 3 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.