{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 8979 | |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | tkanina | |
| Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
| Lepiaca sila na oceli | 0,212 N/mm | |
| Rozťažnosť | 19 % | |
| Pevnosť v ťahu | 6,3 N/mm | |
| Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; odolná proti oderu; tlmiace | |
| Použitie | utesnenie; krytie; uzavretie; viazanie; izolovanie | |
| odolné voči teplotám do | 93 °C | |
| Pravítko k dispozícii | nie | |
| Teplota skladovania | 20 °C - 23 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 60 % | |
| Minimálna trvanlivosť | 18 Mesiac | |
| Farba | modro-sivá | |
| Dĺžka | 23 m | |
| Šírka | 48 mm | |
| Hrúbka | 0,31 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083615 48X23 | |
| EAN/GTIN | 048011538518 | |
| Číslo výrobcu | 7000001329 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |