Stofklæbebånd UV-bestandig 48X23

Art.-nr.: 083615 48X23
(DKK 6,67 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8979
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,212 N/mm
Strækevne 19 %
Trækstyrke 6,3 N/mm
Bemærk UV-bestandig; Slidbestandig; blødt at påføre
Anvendelse Tætning; Afdækning; Lukning; Samling; Isolering
temperaturbestandig op til 93 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Mindst holdbar til 18 måned
Farve blå-grå
Længde 23 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,31 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083615 48X23
EAN/GTIN 048011538518
Producentnummer 7000001329

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 8979 er takket være sin tætsiddende struktur og UV-bestandighed egnet til permanente og midlertidige opgaver både indendørs og udendørs. Den er desuden vandafvisende og kan således også anvendes til tætning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.