Fita adesiva de tecido resistente a raios UV, cinzento-azul, Largura×comprimento (mm×m): 48X23

N.º do artigo: 083615 48X23
Preço por 1 Peça (0,86 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
601 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8979
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Tecido
Massa adesiva Borracha natural
Força de aderência em aço 0,212 N/mm
Capacidade de alongamento 19 %
Resistência à tração 6,3 N/mm
Particularidade resistente a raios UV; resistente à abrasão; macio
Aplicação Vedar; Cobrir; Trancar; Agrupar; Isolar
resistente à temperatura até 93 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 20 °C - 23 °C
Humidade do armazém 50 % - 60 %
Validade mínima 18 Monatmês
Cor cinzento-azul
Comprimento 23 m
Largura 48 mm
Espessura 0,31 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083615 48X23
EAN/GTIN 048011538518
Número do fabricante 7000001329
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A 3M™ 8979 é adequada para aplicações permanentes e temporárias no interior e no exterior devido à sua estrutura maleável e resistência aos raios UV. Além disso, é impermeável, portanto, também pode ser usada para vedação.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.