{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 8979 | |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Nosilni material | Tkanina | |
| Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,212 N/mm | |
| Raztegljivost | 19 % | |
| Natezna trdnost | 6,3 N/mm | |
| Posebnosti | UV-odporni; odporno proti obrabi; prilagodljivost | |
| Uporaba | Tesnjenje; Prekrivanje; Zapiranje; Spajanje; Izolacija | |
| temperaturna obstojnost do | 93 °C | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
| Minimalni rok trajanja | 18 mesec | |
| Barva | modro siva | |
| Dolžina | 23 m | |
| Širina | 48 mm | |
| Debelina | 0,31 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083615 48X23 | |
| EAN/GTIN | 048011538518 | |
| Številka proizvajalca | 7000001329 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |