Tlakový rozprašovač VS1

Č. pol.: 083512 VS1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
601 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 1,5 l
Maximálny prevádzkový tlak 3 bar
Materiál Tesnenie Viton
Materiál rozprašovacia hlavica PA
Druh produktu Fľaša s rozprašovačom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083512 VS1
EAN/GTIN 4062406130237

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná plastová nádoba. Praktická hríbová rukoväť na zvýšenie tlaku. Nastaviteľná rozprašovacia dýza od rozprašovacej hmly po bodový prúd.
Tlakový rozprašovač GARANT 1,5 l nádoba na kvapalinu s viditeľnou stupnicou a stabilným podstavcom. Jednoduché priradenie vďaka krytu striekacej hlavy a nádobe rovnakej farby.
Veko rozprašovacej hlavy a zásobník kvapaliny v čiernej farbe.

Použitie:

Odolné voči nasledujúcim médiám: Kvapaliny obsahujúce obvyklé rozpúšťadlá, uhľovodíky (brzdové čističe), minerálne oleje a tuky.