Pneumatinis purškiklis, Tipas: VS1

Prekės Nr.: 083512 VS1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
823 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos; juoda
Darbinis slėgis maks. 3 bar
Korpuso medžiaga iš plastiko
Medžiagos purškimo antgalis poliamidas (PA)
Sandarinimo medžiaga Viton
Produkto rūšis pneumatinis purškiklis
Su žarna taip
Talpa 1,5 l
Tinka angliavandeniliai; mineralinės alyvos; riebalai; skysčiai, kurių sudėtyje yra tirpiklių; stabdžių valiklis
Savybės reguliuojamas purkštukas; stovas; su skale; su purškimo pistoletu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083512 VS1
EAN / GTIN 4062406130237
Gamintojo numeris 083512 VS1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas plastikinis laikiklis. Patogios formos rankena slėgiui pakelti. Reguliuojamas žalvarinis purškimo antgalis, kuriuo gali pukšti dulksną arba srovę.
GARANT slėginis purkštuvas su matoma skale ir stabiliu stovu.
Purškimo antgalio dangtelis ir žarna skysčiams juodos spalvos.

Paskirtis:

Atsparus įprastiems tirpiklių turintiems skysčiams, angliavandeniliams (stabdžių valikliams), mineralinėms alyvoms ir tepalams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Slėginiai purkštuvai, skirti skysčiams purkšti patalpose.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • VL1 modelis, skirtas šarminiams skysčiams ir alkoholiui purkšti.
  • VA1 modelis, skirtas rūgštiems skysčiams purkšti.
  • VS1 modelis skirtas skysčiams, kuriuose yra tirpiklių, angliavandenilių (stabdžių valiklis), mineralinių alyvų ir tepalų, purkšti.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nelaikykite slėginio purkštuvo dideliame karštyje, tiesioginiuose saulės spinduliuose, atviroje liepsnoje ar šaltyje.
  • Nepildykite skysčiais, kai temperatūra aukštesnė nei +40 °C.
  • Nepilkite skysčių, kuriems slėginis purkštuvas nėra atsparus.