Pulverizator sub presiune, Tip: VS1

Cod articol.: 083512 VS1
Reducere
29,73 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.071 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Drucksprüher, Typ: VS1
Culoarea albastru; negru
Presiune de funcționare max. 3 bar
Material corp plastic
Material cap de pulverizare Poliamide (PA)
Materialul garniturii de etanşare Viton
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 1,5 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de solvenți; Uleiuri minerale; hidrocarburi; subtanță de curățat frânele; unsoare
Caracteristici Duză de pulverizare reglabilă; Picior de sprijin; cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 083512 VS1
EAN / GTIN 4062406130237
Număr producător 083512 VS1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creşterea presiunii. Duză de pulverizare reglabilă, de la ceaţă de pulverizare până la jet punctiform.
Pulverizator sub presiune GARANT cu scală vizbilă şi stativ stabil.
Capac pentru capul de pulverizare şi rezervor de lichid, culoare: negru.

Aplicaţie:

Rezistent la lichide obișnuite care conțin solvenți, hidrocarburi (agenți pentru curățarea frânelor), uleiuri minerale și lubrifianți.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pulverizator presurizat pentru aplicarea lichidelor în interior.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Mărimea VL1 pentru aplicarea lichidelor alcaline și a alcoolilor.
  • Mărimea VA1 pentru aplicarea lichidelor acide.
  • Mărimea VS1 pentru aplicarea lichidelor care conțin solvenți, hidrocarburi (agenți pentru curățarea frânelor), uleiuri minerale și unsori.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • A nu se expune pulrverizatorul la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la îngheț.
  • Nu umpleți cu lichide cu temperaturi de peste +40°C.
  • Nu umpleți cu lichide pentru care pulverizatorul presurizat nu este rezistent.