Tlačni razpršilniki VS1

Št. art.: 083512 VS1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 1,5 l
Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
Material tesnila Viton
Material pršilne glave PA
Vrsta izdelka Ročni pršilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083512 VS1
EAN/GTIN 4062406130237

Opis

Izvedba:

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva pršilna šoba, za nastavitev od pršilne megle do curka.
Tlačni razpršilniki GARANT z vidno skalo in stabilno nogo. Enostavna dodelitev zaradi enake barve pokrova pršilne glave in posode.
Pokrov pršilne glave in posoda za tekočino v črni barvi.

Uporaba:

Odporno proti običajnim tekočinam, ki vsebujejo topila, ogljikovodikom (sredstvo za čiščenje zavor), mineralnim oljem in mastem.