Odměrný kotoučový mikrometr 0,01 mm 0-50 mm 50 mm

Č. pol.: 0822303
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0822303
EAN/GTIN 4029713223960
Číslo výrobcu 0822303

Popis

Prevedenie:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Zarážka ráčny
  • Průměr disku 60 mm
  • Malleable litinový rám, lakovaný

Popis:

Odstupňovaný kotoučový mikrometr se třmenem z kujné litiny - hloubka třmenu 50 mm. Čtení 0,01 mm, karbidové měřicí plochy. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 1 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–50
  • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard