Lectura del micrómetro de disco 0,01mm m.rango 0-50mm profundidad 50mm

Número de artículo: 0822303
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 0822303
EAN / GTIN 4029713223960
Número del fabricante 0822303
Número L L40510 618
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Carburo midiendo caras
  • Parada de trinquete
  • Disco día. 60 mm
  • Marco de hierro fundido maleable, lacado

Descripción:

Micrómetro de disco graduado con estribo de fundición maleable - profundidad del estribo 50mm. Lectura de 0,01 mm, superficies de medición de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Diámetro del husillo 6,5mm, diámetro del tambor de medición 20mm, paso 1mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 50
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard