Micrometru cu disc gradat cu citire 0,01 mm 0-50 mm 50 mm

Cod articol.: 0822303
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0822303
EAN / GTIN 4029713223960
Număr producător 0822303
L-Număr L40510 618
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Opritor clichet
  • Dia disc. 60 mm
  • Cadru din fontă maleabil, lăcuit

Descriere:

Micrometru cu discuri gradate cu etrier din fontă maleabilă - adâncimea etrierului 50 mm. Citire 0.01mm, suprafețe de măsurare din carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 1 mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 50
  • Pas ax_mm: 1 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

Factory standard