Vrecková lampa LED a UV s akumulátorom UV-LED

Č. pol.: 081518 UV-LED
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 496 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Svetelný tok 450 lm
Svetelný tok Úroveň 2 300 lm
Svetelný tok Úroveň 3 120 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 8 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka hriadeľa UV-žiarenia 395 nm
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Celková dĺžka 158 mm
⌀ hlavy 29 mm
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081518 UV-LED
EAN/GTIN 4045197967251

Popis

Prevedenie:

Nabíjateľná LED baterka z eloxovaného hliníka s batériou, 3-stupňová LED, možnosť prepnutia na UV svetlo, hlava otočná o 90° a magnetický podstavec. Najnovšia technológia s LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
  • Gumový kryt tlačidla.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.