• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

LED vrecková lampa Core s akumulátorom, Typ: P7R-CORE

Č. pol.: 081468 P7R-CORE
Zľava
100,30 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 68

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 68
Svetelný tok 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 440 lm
Svetelný tok Úroveň 3 15 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 4 h
Trvanie osvetlenia úroveň 3 90 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 158 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnosť 202 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081468 P7R-CORE
EAN/GTIN 4058205020510
Číslo výrobcu 502181
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámp. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.
Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

Funkce:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a pútka na ruku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka