LED-ficklampa Core med batteri P7R-CORE

Art-nr: 081468 P7R-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 68

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 68
ljusflöde 1 000 lm
Ljusflöde steg 2 440 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 2 h
Brinntid steg 2 4 h
Brinntid steg 3 90 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 158 mm
Huvud-⌀ 35 mm
vikt 202 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081468 P7R-CORE
EAN/GTIN 4058205020510
Tillverkarens nummer 502181

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.