LED-džepna svjetiljka Core Akumulator P7R-CORE

Artikl br.: 081468 P7R-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 68
Jakost svijetlosti 1.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 440 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 4 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 90 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 158 mm
⌀ glave 35 mm
Težina 202 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081468 P7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020510
Broj proizvođača 502181

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.
Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.