• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

LED vrecková lampa Core s akumulátorom, Typ: P2R-CORE

Č. pol.: 081468 P2R-CORE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Svetelný tok 120 lm
Svetelný tok Úroveň 2 50 lm
Svetelný tok Úroveň 3 15 lm
Trvanie osvetlenia 0,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 1 h
Trvanie osvetlenia úroveň 3 5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 103 mm
⌀ hlavy 15 mm
Hmotnosť 36 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081468 P2R-CORE
EAN/GTIN 4058205020367
Číslo výrobcu 502176
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámp. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.
Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka