LED-es zseblámpa Core akkuval P2R-CORE

Cikkszám: 081468 P2R-CORE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 120 lm
Fényáram 2 fokozat 50 lm
Fényáram 3 fokozat 15 lm
Világítási idő 0,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 1 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 5 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 103 mm
Fej ⌀ 15 mm
Súly 36 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081468 P2R-CORE
EAN / GTIN 4058205020367
Gyártó száma 502176

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.