Led-zaklamp Core met accu P2R-CORE

Artikelnummer: 081468 P2R-CORE
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 120 lm
Lichtstroom stand 2 50 lm
Lichtstroom stand 3 15 lm
Brandduur 0,5 h
Brandduur stand 2 1 h
Brandduur stand 3 5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 103 mm
Kop-⌀ 15 mm
Gewicht 36 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081468 P2R-CORE
EAN/GTIN 4058205020367
Nummer fabrikant 502176

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Ledlenser Core serie, de nieuwe generatie van de bekende P-serie.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.