{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh osvetlenia | LED | |
| Výkon | 7,5 W | |
| Napätie | 12 V | |
| Teplota farby | 6 500 K | |
| Farba svetla | studená biela | |
| Minimálny svetelný tok ϕ | 621 lm | |
| Formát osvetľovacieho telesa | jednotlivo | |
| Obsah | 1 | |
| Počet LED diód | 6 | |
| Podstavec | GU5,3 | |
| Tvar osvetľovacieho telesa | MR | |
| Trieda energetickej efektívnosti EEK | A | |
| Druh produktu | osvetľovacie teleso |
| Číslo položky | 081310 6LED | |
| EAN/GTIN | 4003644008445 | |
| Číslo výrobcu | 9084 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |