Nadomestna sijalka, Primerno za tip: 6LED

Št. art.: 081310 6LED
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta osvetlitve LED
Moč 7,5 W
Napetost 12 V
Barvna temperatura 6.500 K
Barva svetlobe hladna bela
Minimalni svetlobni tok ϕ 621 lm
Format svetilno sredstvo posamično
Vsebina 1
Število LED-diod 6
Podstavki GU5,3
Oblika svetilnega sredstva MR
Razred energijske učinkovitosti EEK A
Vrsta izdelka sijalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081310 6LED
EAN/GTIN 4003644008445
Številka proizvajalca 9084
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Primerno za:

Svetilka za delovno mesto art. 081301 vel. 6LED/6 LEDDUO.