Lâmpada sobresselente, indicado para tipo: 6LED

N.º do artigo: 081310 6LED
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de iluminação LED
Desempenho 7,5 W
Tensão 12 V
Temperatura da cor 6 500 K
Cor da luz branco frio
Fluxo luminoso mínimo ϕ 621 lm
Formato da lâmpada individual
Índice 1
Número de LEDs 6
Base GU5,3
Forma da lâmpada MR
Classe de eficiência energética EEK A
Tipo de produto lâmpada

Identificação e classificação

Número do artigo 081310 6LED
EAN/GTIN 4003644008445
Número do fabricante 9084
Fabricante/responsável HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Indicado para:

Luminária para posto de trabalho n.º 081301 tam. 6LED/ 6 LEDDUO.

Descarregamentos e documentos