Zamjenska svjetiljka, prikladno za tipove: 6LED

Artikl br.: 081310 6LED
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tipove Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta osvjetljenja LED
Snaga 7,5 W
Napon 12 V
Temperatura boje 6.500 K
Boja svjetlosti hladna bijela
Minimalni svjetlosni tok ϕ 621 lm
Iluminantni format pojedinačno
Sadržaj 1
Broj LED-ova 6
Postolje GU5,3
Oblik osvjetljenja MR
Razred energetske učinkovitosti EEK A
Vrsta proizvoda rasvjetna sredstva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081310 6LED
EAN / GTIN 4003644008445
Broj proizvođača 9084
Proizvođač/odgovorna osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Odgovara:

Svjetiljka za radno mjesto br. 081301 vel. 6LED / 6 LEDDUO.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu