{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ otvoru pod závit | 7,3 mm | |
| ⌀ stopky | 8 mm | |
| Hrúbka materiálu | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| odporučený výkon pohonu | 1,5 kW | |
| odporúčané otáčky | 2 300 min-1 | |
| pre závit M | M8 | |
| Druh produktu | Vrtáky na termálne vŕtanie |
| Číslo položky | 080753 M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515008747 | |
| Číslo výrobcu | 080753 M8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |