Friktionsborrar plan (utan krage) Uni, Gänga: M8

Article no.: 080753 M8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
101 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel nej
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Skaftdiameter 8 mm
Skärdiameter, min. 7,3 mm
Skärdiameter, max. 7,3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerans, skärdiameter tillverkartolerans
Antal skär 1
Produktnamn (typ) N
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål); N (metaller utan järn); P (stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Max. varvtal 2 300 min-1
Skärriktning högerskärande
Bearbetningsförfarande fullhålsborrning
Produktslag fullhålsborr
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 080753 M8
EAN / GTIN 4069515008747
Manufacturer number 080753 M8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage).
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.