Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Uni, Závit: M3

Č. pol.: 080753 M3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok nie
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Priemer stopky 6 mm
Priemer rezných hrán, min. 2,7 mm
Priemer rezných hrán, max. 2,7 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán tolerancia výrobcu
Počet rezných hrán 1
Názov produktu (typ) N
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ)
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Počet otáčok max. 3 000 min-1
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080753 M3
EAN/GTIN 4069515008709
Číslo výrobcu 080753 M3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera).
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky