Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) Uni, Menet: M3

Cikkszám: 080753 M3
Kedvezmény
54,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 2,7 mm
Szár ⌀ 6 mm
Anyagvastagság 0,7 mm - 2,5 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény 0,7 kW
Ajánlott fordulatszám 3 000 min-1
M menethez M3
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080753 M3
EAN / GTIN 4069515008709
Gyártó száma 080753 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Folyatófúró, lapos (gallér nélkül).
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez, sárgarézhez.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.
ER szorítókulcs 309680 sz.
HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek