{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 2,7 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Ime izdelka (tip) | UNI | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | Svedri za torno vrtanje | |
| Ausführung Kragen | Flach (ohne Kragen) | |
| Za navoj M | M3 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Debelina materiala maks. | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 0,7 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 3.000 min-1 |
| Številka izdelka | 080753 M3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008709 | |
| Številka proizvajalca | 080753 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |