Vnější karbidové mikrometrické měřicí plochy Čtení 0,01 mm, 0 - 25 mm

Č. pol.: 0806521
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0806521
EAN/GTIN 4029713281472
Číslo výrobcu 0806521

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-1
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 3 6 - 40 mm 100 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–25
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1