Buitenschroefmaat carb. m.face aflezing 0.01mm 0-25mm

Artikelnummer: 0806521
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0806521
EAN/GTIN 4029713281472
Nummer fabrikant 0806521

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat stalen frame

Omschrijving:

Gietijzeren prismapaar klasse 3 6 - 40 mm 100 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1