Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm, 0 - 25 mm

Réf.: 0806521
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0806521
EAN / GTIN 4029713281472
Réf. fabricant 0806521

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Cadre en acier revêtu

Description:

Paire de prismes en fonte grade 3 6 - 40 mm 100 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1