1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 4m

Tuote nro.: 080240 4
Hinta per 1 kpl (17,60 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri sininen
Liitäntätapa, Tulo Pikaliitin
Liitäntätapa, Ulostulo Ladattavat nännit
Koko, Ladattavat nännit 1/4 tuuma
Koko, Pikaliitin 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Schlauch
Letkun muoto spiraali
Letkun materiaali Polyuretaani (PU)
Letkun ulkohalkaisija 12 mm
Letkun sisähalkaisija 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 4 000 mm
Käyttölämpötila min. −20 °C
Käyttölämpötila maks. 60 °C
Käyttöpaine maks. 10 bar
Halkaisupaine maks. 35 bar
Liitäntä Ulostulo; Tulo
Soveltuu Paineilmaa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080240 4
EAN / GTIN 7391390108173
Valmistajan numero 309589706
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.
PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe ⌀ 8×12 mm, 4 m, ISO B.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.