Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm, Comprimento útil da mangueira: 4m

N.º do artigo: 080240 4
Preço por 1 Peça (16,11 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor azul
Tipo de ligação, Acoplamiento rápido
Tipo de ligação, boquilla portatubos
Tamanho, 1/4 polegada
Tamanho, 1/4 polegada
Tipo de produto Schlauch
Forma da mangueira em espiral
Material da mangueira Poliuretano (PU)
Diâmetro exterior da mangueira 12 mm
Diâmetro interior da mangueira 8 mm
Comprimento útil da mangueira 4 000 mm
Aplicação de temperatura mín. -20 °C
Aplicação de temperatura máx. 60 °C
Pressão de serviço máx. 10 bar
Pressão de rutura máx. 35 bar
Ligação Salida; Entrada
Para ar comprimido

Identificação e classificação

Número do artigo 080240 4
EAN/GTIN 7391390108173
Número do fabricante 309589706
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.
Mangueira em espiral de PU de 1/4 polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m ISO B.

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de segurança n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados