{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Názov výrobcu | W2915 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 800 Nm | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8-12.9) | M16 | |
Maximálna rýchlosť | 7 700 min-1 | |
Profil pohonu skľučovadla nástroja | □ | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 1/2 palec | |
Dizajn | Pištol | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 1 080 l/min | |
Spojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Pracovný hluk | 96 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 7,5 m/s2 | |
Dĺžka | 185 mm | |
Výška | 186 mm | |
Otočte doprava/doľava | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 079171 W2915 | |
EAN/GTIN | 7322590051297 | |
Číslo výrobcu | 8434124852 |