Pneumatski udarni odvijač W2915

Artikl br.: 079171 W2915
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W2915
Područje okretnog momenta 200 Nm - 800 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M16
maksimalan broj okretaja 7.700 min-1
Pogonski profil prihvata za alat
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Oblik konstrukcije Pištolj
maksimalna potreba za zrakom 1.080 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 2 kg
Radna buka 96 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 7,5 m/s2
Duljina 185 mm
Visina 186 mm
Desni/lijevi hod Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079171 W2915
EAN / GTIN 7322590051297
Broj proizvođača 8434124852

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Učinkoviti udarni odvijač.
Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
  • Snažni mehanizam s dvostrukim čekićem.
  • Mala težina s visokim učinkom.
  • Kompozitno kućište i ručka visoke izdržljivosti.
  • Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.
  • Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.

Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu