Pnevmatski udarni vijačnik W2915

Št. art.: 079171 W2915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W2915
Območje vrtilnega momenta 200 Nm - 800 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Maksimalno število vrtljajev 7.700 min-1
Profil vpenjala za orodje
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Izvedba Pištola
Največja poraba stisnjenega zraka 1.080 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 2 kg
Delovni hrup 96 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 7,5 m/s2
Dolžina 185 mm
Višina 186 mm
Desni/levi tek Da
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079171 W2915
EAN/GTIN 7322590051297
Številka proizvajalca 8434124852

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Zmogljivi udarni vijačniki.
Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za desni/levi tek.
  • Zmogljiv mehanizem z dvojnim kladivom.
  • Nizka teža z visoko zmogljivostjo.
  • Kompozitno ohišje in ročaj z dolgo življenjsko dobo.
  • Ergonomičen ročaj z dobro izolacijo.
  • Preklop za desni-levi tek z dvema pritisnima gumboma.

Uporaba:

Primeren za grobo uporabo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico