Akumulátorová mečová píla, Typ: M18FHZ

Č. pol.: 078220 M18FHZ
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 18 V
Označenie výrobcu M18FHZ-502X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Dĺžka zdvihu 22 mm
Počet zdvihov 0 min-1 - 3 000 min-1
Hmotnosť 2,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN 9,9 m/s2
Zvláštnosť FIXTEC, LED
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078220 M18FHZ
EAN/GTIN 4058546030575
Číslo výrobcu 4933459885
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová šabľová píla Milwaukee pre práce na ťažko prístupných miestach.
  • Elektronika na plynulé riadenie počtu zdvihov a ochranu proti preťaženiu.
  • Rýchlovýmenný systém listu píly FIXTEC bez použitia náradia.
S výkonným, bezkefovým motorom POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.
  • Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov pre dlhú životnosť.
  • 22 mm dĺžka zdvihu a 3000 min-1 pre maximálnu kontrolu.
  • Sklápacia pílová zarážka umožní optimalizáciu rezacej polohy.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného kufríka HD Box, 2× akumulátor 18 V, rýchlonabíjačka a pílový list.

Poznámka:

Pílové listy nájdete od č. 588600.
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky