{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip HB 18 V | |
| oznaka proizvođača | M18FHZ-502X | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Kapacitet baterije | 5 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Duljina hoda | 22 mm | |
| Broj okretaja | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Težina | 2,6 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 9,9 m/s2 | |
| Posebnost | FIXTEC, LED | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Vrsta proizvoda | Pila |
| Broj artikla | 078220 M18FHZ | |
| EAN / GTIN | 4058546030575 | |
| Broj proizvođača | 4933459885 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |