akumulátorová okružná píla M18FCSG66

Č. pol.: 078207 M18FCSG66
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18FCSG66-121C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Prevedenie rucná kotúcová píla
maximálne otáčky 5 800 min-1
⌀ pílového kotúča 190 mm
⌀ otvora pílového listu 30 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 66 mm
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078207 M18FCSG66
EAN/GTIN 4058546288235
Číslo výrobcu 4933471195

Popis

Prevedenie:

  • Kovové háčiky na jednoduché a bezpečné zavesenie prístroja.
  • Studený rez bez výronkov a iskier.
  • Nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov pre rezy od 1 do 57 mm.

Akumulátorová ručná kotúčová píla poskytuje rovnaký výkon ako ekvivalentný akumulátorový nástroj – až 750 rezov do mäkkého dreva 90 × 45 mm na jedno nabitie akumulátora (M18™ 12 Ah). Kompatibilné s vodiacou lištou (č. 078208 GRU1400).
  • Bezkefový POWERSTATE™ motor pre rýchlejšie rýchlosti rezania.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačly M12-18FC, prepravný kufrík.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839.
Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod Č. 584075.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka