Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny 350

Č. pol.: 584075 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 350 mm
⌀ otvora 30 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Počet zubov 54
Šírka rezu B 3,2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584075 350
EAN/GTIN 4045197220912

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
Univerzálny pílový kotúč s dlhou životnosťou, bez hluku, odolný proti ihlám. Pre všetky druhy dreva a problematické materiály v oblasti stavby, aj hliníkové profily.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.
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
    ⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka